曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。

連続使用時間(時間)約2.5定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)約0.7全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度バッテリー容量(mAh)約300動作温度(℃)-5~40仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)0.3センサー感知方式人感光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)設置場所屋内LED寿命(時間)約30000電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130738800-LED043
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75130738
2026-01-29
用途: 階段を上がった2階用
サービス業

夜中にトイレに行く時、ちょうどいい明るさです。
停電したら懐中電灯にもなるので、良い品だと思います。

2024-11-22
用途: 停電時
永尾病院

非常にコンパクトですがその割に明るく点灯時間も必要な時に使用すれば問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする