パック Calme 単色

パック Calme 単色 - ぺんてるパック Calme 単色 - ぺんてるパック Calme 単色 - ぺんてるパック Calme 単色 - ぺんてるパック Calme 単色 - ぺんてるパック Calme 単色 - ぺんてる

心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。
カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の鑑定官も抜群です。
シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。

用途
・不快な音を軽減する、静かで心地よいノック感
⇒ノック時の操作音を66%低減。※メーカー比、音圧パスカル(音の強さ)での比較 手に感じる衝撃も和らげています。
・筆記具では他にない、安定感抜群の革調グリップ
⇒ロンググリップなので、持つ場所を選ばず、手にフィットします。
・シンプルながら、個性のあるデザイン
⇒少ない要素で構成された線は、印象に残るオリジナリティを生み出します。
・汚れいくく、筆跡がきれいに見えるなめらか油性インキ
方式ノック式入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128017XBXA105A-A0.5ブラック
180
159
175(税込)
翌々日出荷
75128026XBXA105B-B0.5レッド
180
159
175(税込)
翌々日出荷
75128035XBXA105C-C0.5ブルー
180
159
175(税込)
翌々日出荷
75128044XBXA107A-A0.7ブラック
180
159
175(税込)
翌々日出荷
75128053XBXA107B-B0.7レッド
180
159
175(税込)
翌々日出荷
75128069XBXA107C-C0.7ブルー
180
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする