セキセイ
フォトバインダー 高透明
Lサイズの写真が見開きで12枚収容!台紙が増増やせるバインダーアルバム。
Lサイズの写真を両面で12枚収容できる高透明ポケット台紙を10枚セット済み
用途
ポケットには写真を美しく鮮やかに見せる高透明のOPP素材を採用。
写真の収容が簡単なサイドインポケットタイプ
保管・分類整理に便利なタイトルシール付き
冊ケース付き
寸法(mm)
320×327×30
材質(シール)
紙
材質(ケース)
PP 0.7mm厚
ポケット数
2列3段
収納サイズ
Lサイズ
材質(カバー)
OPP
材質(表紙)
PP 1.0mm厚
ポケット
OPP 50ミクロン、黒フィルムCPP 80ミクロン
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75128157
KP-4612-10
ブルー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75128175
KP-4612-70
ホワイト
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75128166
KP-4612-60
ブラック
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください