曜日別特売

セパルクリヤーファイルA4 20ポケット

セパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイセパルクリヤーファイルA4 20ポケット - セキセイ

シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル

用途
書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き
背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です
インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です
背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き
寸法(mm)307×232×13サイズA4-Sタイプタテ入れ材質(シール)ポケット数20材質(表紙)PP 0.75mm厚ポケットIPP 60ミクロン内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セキセイ セパルクリヤーファイルA4 20ポケット ネイビーブルー SEL-2822-1575128209SEL-2822-15ネイビーブルー
500
449
494(税込)
当日出荷
※セキセイ セパルクリヤーファイルA4 20ポケット ペールピンク SEL-2822-2775128218SEL-2822-27ペールピンク
500
449
494(税込)
当日出荷
※セキセイ セパルクリヤーファイルA4 20ポケット ライトグレー SEL-2822-6175128227SEL-2822-61ライトグレー
500
449
494(税込)
当日出荷
※セキセイ セパルクリヤーファイルA4 20ポケット ホワイト SEL-2822-7075128236SEL-2822-70ホワイト
500
449
494(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする