曜日別特売

メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス

メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス - PLUS(プラス)[文具]

消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」
細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品!
筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました!
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
[特長]
★消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
★ 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
★ 筆記性能を最大化する専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良
・(細字0.5mm)
★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
★ 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
★掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です
(紐は付属していません)

注意
※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート カイテのご使用をお控えください
※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※プラス (PLUS) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテ B5 無地 KA-201P-JP2 428-71475128394KA-201P-JP2(428714)1個本体、新専用ペン細字(ペンキャップ付き)、専用イレーザー (各1個)B5(無地)
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
※プラス (PLUS) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテ B5 方眼 KA-201G-JP2 428-71575128403KA-201G-JP2(428715)1個本体、新専用ペン細字(ペンキャップ付き)、専用イレーザー (各1個)B5(5mm方眼)
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
※プラス (PLUS) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテ 専用ペン KA-505P 428-71675128419KA-505P(428716)1本ペン単品(イレーザー付キャップ)専用ペン
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75128376KA-202P-JP2(428712)1個本体、新専用ペン細字(ペンキャップ付き)、専用イレーザー (各1個)A4(無地)
4,200
取扱い終了
75128385KA-202G-JP2(428713)1個本体、新専用ペン細字(ペンキャップ付き)、専用イレーザー (各1個)A4(5mm方眼)
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする