曜日別特売

テープカッター 抗菌仕様

テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]

抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター
製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用)
学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます
安全性確認済みの抗菌剤を使用しています
しっかり安定形状
滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります
太巻・小巻テープ共用
3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています
テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です

材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS質量(kg)1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可)テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」で安全性確認済み材料を使用
※セロハンテープは付属されておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128428TC-101K(31099)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする