送水ホース

送水ホース - 三高
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
ホース寸法(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751284985inch×50M1255
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
751285076inch×50M1526
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
751285168inch×50M2008
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
751285253inch×50M763
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
751285344inch×50M1024
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする