プロジェクトペーパー ハーフレポートパッド

プロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナプロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナプロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナプロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナプロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナプロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナプロジェクトペーパー ハーフレポートパッド - オキナ
(1件のレビュー)

パソコン前に収まって使いやすいハーフサイズ。
横開きのはぎとり式なので、どんどんメモしてはぎ取れます。
本文はプロジェクトペーパーシリーズの特長のブルー罫、使いやすい5mm方眼罫です。
リモートワークやリモートでの授業に最適です。

仕様天のりクロス巻材質特抄上質紙寸法(mm)297×105枚数100枚5mm方眼ブルー罫坪量(g/m2)64入数1冊内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128708PPA4HF
400
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75128708
2025-10-10
用途: ノートとして使用します。
卸売・小売業

幅が狭いので、テキストと一緒に机に置いても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする