A3 6ローラーラミネーター

A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)

質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128796L620A3A3ブラック
60,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 掲示用
製造業

立ち上がりが早くて、とても良い
切り忘れても自動でOFFになり安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする