サインプリンタ ビーポップ

サインプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]サインプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]サインプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)
付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。
「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。
表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。
アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。
対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。

用途案内表示・看板の作成に。幅(mm)330質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド印字方式熱転写方式印字密度203dpi印字速度25mm/秒カット速度最大120mm/秒分解能カッティング:0.025mm/step最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能枠カット品番IL90215仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可アズワン品番65-1855-75内容量1台
注意
※新BepopPC EXは、旧機種CPM-100SH3、CPM-100SH2、CPM-100SH、CPM-100H5、CPM-100H4、CPM-100HⅢ、PM-100Wでも使用可能です。
※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129094PM-100W2
198,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75129094
2023-01-09
用途: ラベルプリンタ
有限会社 一二三建設工業建設業・工事業

今まで使用したものと同じだったので、レビューするまでもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする