LION (ライオン事務器)
事務用断裁機
最大180枚までのPPC用紙をカットできる事務用断裁機です。
付属品
単三乾電池2個
内容量
1台
注意
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。また、紙厚・紙質によって断裁できない場合があります。
※断裁能力は、64g/m
2
のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
※盤面上の規格用紙サイズ表示は、目安としてお使いください。※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大裁断枚数
細断方法
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
裁断幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75130844
PC-A4PN
PPC用紙180枚
細断式
404×450×164
10.8
300(A4判長辺サイズ)
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75130853
PC-B4PN
PPC用紙180枚
細断式
474×580×170
14.6
370(B4判長辺サイズ)
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81593884
PC-A3PK
180
-
-
19
-
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75130869
PC-A3PH
PPC用紙180枚
細断式
595×526×185
19
430(A3判長辺サイズ)
¥
117,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください