曜日別特売

事務用断裁機

事務用断裁機 - LION (ライオン事務器)事務用断裁機 - LION (ライオン事務器)事務用断裁機 - LION (ライオン事務器)

断裁枚数PPC用紙300枚クラスの事務用強力断裁機です。

細断方法細断式仕様安全ロック設置・紙あて定規付・カットライン表示機能付RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。また、紙厚・紙質によって断裁できない場合があります。
※断裁能力は、64g/m2のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
※盤面上の規格用紙サイズ表示は、目安としてお使いください。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大裁断枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
裁断幅(mm)
裁断厚(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130878HP-B4PPC用紙320枚程度600×460×33323最大370(B4判長辺サイズ)最大28(PPC用紙320枚程度)単三乾電池2個・スパナ14mm1本
203,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75130887HP-A3PPC用紙350枚程度695×522×32931最大430(A3判長辺サイズ)最大30(PPC用紙350枚程度)単三乾電池2個・スパナ17mm1本・L型レンチ6mm1本
264,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする