曜日別特売

オフィスチェアー

オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー - LION (ライオン事務器)

ゆるやかかつダイナミックなアーチ形状の背もたれとひとり一人に快適な座り心地をサポートする座面機能で得られる一体感。あなたのからだに寄り添い、軽快にかつ力強くサポートします。

座高(mm)410~500グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×580~630×945~1035内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
肘掛
72種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130948No.3540F-Wコズミックブルー945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75130957No.3540F-Wターコイズブルー945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75130966No.3540F-Wサンドベージュ945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75130993No.3540F-Wブラック945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131009No.3541F-Wコズミックブルー945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131018No.3541F-Wターコイズブルー945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131027No.3541F-Wサンドベージュ945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131054No.3541F-Wブラック945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131063No.3542F-Wコズミックブルー945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131079No.3542F-Wターコイズブルー945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131088No.3542F-Wサンドベージュ945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131115No.3542F-Wブラック945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131124No.3540F-Kコズミックブルー945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131133No.3540F-Kターコイズブルー945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131149No.3540F-Kサンドベージュ945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131176No.3540F-Kブラック945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131185No.3541F-Kコズミックブルー945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131194No.3541F-Kターコイズブルー945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131203No.3541F-Kサンドベージュ945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131237No.3541F-Kブラック945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131246No.3542F-Kコズミックブルー945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131255No.3542F-Kターコイズブルー945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131264No.3542F-Kサンドベージュ945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131298No.3542F-Kブラック945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131307No.3545F-Kコズミックブルー945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131316No.3545F-Kターコイズブルー945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131325No.3545F-Kサンドベージュ945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131359No.3545F-Kブラック945~1035410~50014.2なし
76,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131368No.3546F-Kコズミックブルー945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131377No.3546F-Kターコイズブルー945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131386No.3546F-Kサンドベージュ945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131413No.3546F-Kブラック945~1035410~50015.6あり
91,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131429No.3547F-Kコズミックブルー945~1035410~50016.2あり
103,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131438No.3547F-Kターコイズブルー945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131447No.3547F-Kサンドベージュ945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75131474No.3547F-Kブラック945~1035410~50016.2あり
103,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72186129No3540F-Wテラコッタ945~1035--なし
76,400
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186138No3540F-Wオリーブグリーン945~1035--なし
76,400
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73609055No.3542F-Wテラコッタ---あり
103,000
86,980
95,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609071No.3542F-Wオリーブグリーン---あり
103,000
86,980
95,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609080No.3542F-Kテラコッタ---あり
103,000
86,980
95,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609089No.3547F-Kテラコッタ---あり
103,000
86,980
95,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609098No.3547F-Kオリーブグリーン---あり
103,000
86,980
95,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609107No.3541F-Wテラコッタ---あり
91,500
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609116No.3541F-Wオリーブグリーン---あり
91,500
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609125No.3541F-Kテラコッタ---あり
91,500
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609141No.3541F-Kオリーブグリーン---あり
91,500
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609150No.3546F-Kテラコッタ---あり
91,500
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609159No.3546F-Kオリーブグリーン---あり
91,500
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73609168No.3540F-Kテラコッタ---なし
76,400
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする