曜日別特売

スタンプ 台 黒

スタンプ 台 黒 - サンノートスタンプ 台 黒 - サンノート
(3件のレビュー)

水性染料系インク

インク色本体寸法(mm)72×103×16盤面サイズ(mm)55×90×5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751344390326
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 営業の案内、事務処理用に使用
マツシタクリーンサービス

しっかりと色が着き、満足しています。若干、乾燥に時間がかかりますが、特に問題ありません。

対象商品 : 75134439
2024-08-28
用途: 店舗用雑誌載せて店舗名ゴム印
高木理容館サービス業

鮮明でしっかり文字がついて良かったです、にじむこともなく連続で印刷できました

対象商品 : 75134439
2024-01-24
用途: 常備品として

やっぱり100均とは違いますね。インクの乗りもよくきれいにスタンプできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする