曜日別特売

朱肉用補充インク 10ml

朱肉用補充インク 10ml - サンノート
(3件のレビュー)

スポイト感覚で簡単補充

用途朱肉用補充インクインク色インク油性繰り返し・詰め替え対応内容量1個(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751344751858
オープン
94
103(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 朱肉復活

朱肉を買い替えるより、安価なインク補充で復活しました。

対象商品 : 75134475
2025-02-17
用途: 印鑑のインク補充
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に補充できて使い心地に問題ない、新しい印鑑を買わなくて良かった

2023-03-08
用途: 事務
その他業種

純正のインクではないので、少し心配でしたが、問題なく補充できました。コスパもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする