ベロス
ボードクリップ シルバー
(1件のレビュー)
強力磁石付目玉クリップ
特性
強力
色
シルバー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
保持枚数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75134983
MCS-121
1個(2個)
大
A4コピー用紙約40枚
50×50×31
¥
380
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
75134999
MC-501
1個
ジャンボ
A4コピー用紙約100枚
86×100×60
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください