モノタロウ

セイフティコード 工具接続ワイヤー付

セイフティコード 工具接続ワイヤー付 - モノタロウセイフティコード 工具接続ワイヤー付 - モノタロウセイフティコード 工具接続ワイヤー付 - モノタロウ
(2件のレビュー)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。

用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)付属品工具接続ワイヤー×1材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)1までコード径(Φmm)約3自然長(mm)約440最大長(mm)約1800内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※作業用ベルトやズボンのベルト通しにしっかり取り付けてください。
※取り付ける際は身長の高低差で、取り付けた商品が地面などにつき、商品や床を傷つけるおそれがありますので、長さを調節して使用してください。
※使用荷重を越える工具などを取付けないでください。
※コードへの強い衝撃や過度な屈曲、引っ張りはコードが切れるおそれがありますのでやめてください。
※高熱のものや鋭利な刃物は取付けないでください。
※急激に荷重をかけたり、牽引用、吊り下げ用として使用しないでください。
※定期的にコードや金具に破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。事故やけがの原因になります。
※直射日光のあたる場所や高温多湿の場所では保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300375SA-001W-BKブラック
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75300384SA-001W-Gグリーン
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300375
2026-04-01
用途: ネット保守
運輸・通信業

電動ドライバーなど、高所から落下させないようにできます。これがあれば、なんならいつも何も気にしなくていいくらいです。

対象商品 : 75300384
2023-12-18
用途: 高所作業時にスケールが落ちないようにコイルワイヤーを使っています、
佐藤建設建設業・工事業

今回購入したセフテイコード少し大き目ですが、使えてます、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする