BRIDGE[自動車用品]
8極ヒューズブロック
1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
用途
アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品
専用透明カバー
極数
8極
適合
規品:平型ヒューズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75153296
SP-111
¥
6,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください