曜日別特売

AVS配線コード 100m巻

AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装AVS配線コード 100m巻 - 住友電装

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠

用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(sq)
許容電流(A)
使用可能電力
芯数
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75153305AVS0.5sqB1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
当日出荷
本体画像33382714AVS0.85sqB1巻(100m)AVS0.85---100(コード)ブラック
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153314AVS0.5sqBR1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382730AVS0.85sqBR1巻(100m)AVS0.85---100(コード)ブラウン
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153323AVS0.5sqGR1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382739AVS0.85sqGR1巻(100m)AVS0.85---100(コード)グレー
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153339AVS0.5sqL1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382748AVS0.85sqL1巻(100m)AVS0.85---100(コード)ブルー
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153348AVS0.5sqO1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382757AVS0.85sqO1巻(100m)AVS0.85---100(コード)オレンジ
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153357AVS0.5sqR1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
当日出荷
本体画像33382766AVS0.85sqR1巻(100m)AVS0.85---100(コード)レッド
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153366AVS0.5sqV1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382775AVS0.85sqV1巻(100m)AVS0.85---100(コード)パープル
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153375AVS0.5sqW1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
当日出荷
本体画像33382784AVS0.85sqW1巻(100m)AVS0.85---100(コード)ホワイト
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153384AVS0.5sqY1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
本体画像33382800AVS0.85sqY1巻(100m)AVS0.85---100(コード)イエロー
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153393AVS0.5sqG1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382809AVS0.85sqG1巻(100m)AVS0.85---100(コード)グリーン
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
75153409AVS0.5sqP1巻AVS0.506A以下70W以下7100
6,990
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
本体画像33382818AVS0.85sqP1巻(100m)AVS0.85---100(コード)ピンク
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする