クワ型端子スリーブセット

クワ型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]クワ型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット

用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット内容量1セット(200組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75153628LSPI-17クワ型端子8Φ×100個、スリーブ×100個
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75153637LSPI-16クワ型端子6Φ×100個、スリーブ×100個
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする