曜日別特売

平型端子スリーブセット

平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]
(1件のレビュー)

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット

用途配線コードの確実な接続に。内容量1セット(200組)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(sq)
セット内容
メーカー
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75153899LSPI-60.5~1.0平型端子110型メス×100個、スリーブ×100個日本メーカー-メス
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75153908LSPI-70.5~1.0平型端子110型メス×100個、後入れスリーブ×100個日本メーカー-メス
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
75153917LSPI-80.5~1.0平型端子110型メス×100個、平型端子110型オス×100個、スリーブ×100個日本メーカー-オス・メス(セット)
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75153926LSPI-90.5~1.25平型端子187型メス×100個、スリーブ×100個日本メーカー-メス
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75153935LSPI-100.5~1.25平型端子187型メス×100個、スリーブ×100個日本メーカースズメッキメス
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75153944LSPI-110.5~1.25平型端子187型メス×100個、平型端子187型オス×100個、スリーブ×100個日本メーカー-オス・メス(セット)
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75153953LSPI-120.5~1.25平型端子187型メス×100個、平型端子187型オス×100個、スリーブ×100個-スズメッキオス・メス(セット)
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75153969LSPI-130.5~2.0平型端子250型メス×100個、スリーブ×100個--メス
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75153978LSPI-140.5~2.0平型端子250型オス×100個、平型端子250型メス×100個、スリーブ×100個日本メーカー-オス・メス(セット)
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75153987LSPI-150.5~2.0平型端子250型オス×100個、平型端子250型メス×100個、スリーブ×100個--オス・メス(セット)
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75153926
2022-06-18
用途: 車の配線加工等
ガレージ 山口自動車・二輪車・自転車関連業

スピーカー交換等の配線接続に使用。容量多くて安心して使えますね。シルバーの端子と悩みましたがやっぱり見た目がいいのでこちらにしました。個人の方なら多すぎますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする