防水ギボシ端子スリーブセット

防水ギボシ端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]防水ギボシ端子スリーブセット - BRIDGE[自動車用品]

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット

用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー内容量1セット(20組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(sq)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154048LSPI-51.25~2.0防水ギボシ端子×20個、スリーブ×20個
3,880
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
75154565LSPI-40.5~0.85防水ギボシ端子20個入、スリーブ×20個
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする