BRIDGE[自動車用品]
丸型端子スリーブセット
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途
配線コードの確実な接続に。
線径(sq)
0.5~2.0
セット内容
丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個
色
白スリープ
メーカー
日本メーカー
タイプ
丸型端子
内容量
1セット(200組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154057
LSPI-18
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください