曜日別特売
モノタロウ

腕章 名札 ゴム止め

腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ腕章 名札 ゴム止め - モノタロウ
(4件のレビュー)

作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。
中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。
長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。

用途腕章材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル文字内容無地取付方式ゴムバンド式本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74内容量1枚
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357669-
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75357678-
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75357687-
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 屋外での検査員の表示用

比較的しっかりとしたゴムで腕章として利用してもずれません。保護ビニールは普通の硬さで助かりました。

2025-06-27
用途: 社業指導者が着用
株式会社大平製作所製造業

社内で使用するため、もう少し縦幅の小さいものが欲しかった。

対象商品 : 75357678
2023-07-03
用途: 工事現場用

腕の内側がゴムだけなので、作業の邪魔にならずよいそうです。
ただ、腕が細い人は安全ピンが無いとずり落ちるそうです。
安全ピン付きでこのお値段だと助かるのですが、予定はないですか?
安全ピンついているだけで100円違うとか、結構つらいですよ。
モノタロウさんのシリーズで(安い)安全ピン付き欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75357669
2023-09-13
用途: 塗装作業
建設業・工事業

個人のさいずに調整できて、下がることもなく作業の邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする