充電式LEDスリムライト

充電式LEDスリムライト - KTC充電式LEDスリムライト - KTC

調光は無段階のダイヤル式を採用しました。
本体右側面にあるノブで調色が可能です。
グリップ底部に強力マグネットを装備しました。
360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。
吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。

用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)310連続使用時間(時間)1.6(2色)防塵防水性能IP5X充電時間(時間)2.8明るさ(Lm)900(2色)充電端子USB micro-B内容量1本
注意
※防水機能はありません。
※水中や雨中での使用はしないで下さい。
※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154574AL810
13,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする