曜日別特売

充電式LED折りたたみライト

充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC
(10件のレビュー)

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。

用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)防塵防水性能IP2X充電時間(時間)2.5使用場所屋内、屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-C内容量1本
注意
※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154599AL815V
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 自動車の整備に使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてコンパクトなので狭い場所で活躍してくれる。LEDライトなので明るく、充電式バッテリーも長持ちする。2か所に有る磁石も強力で申し分ありません。一回購入したのだが紛失してしまい、今回は二回目の購入です。

2025-04-05
用途: 暗所を照らす作業に!
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い暗所を照らす作業に、最適です。3種類の照明タイプも便利です。胸ポケットに入れても、邪魔になりません。

2が参考にしています
2025-01-16
用途: 車内灯
不動産業

作業灯というよりも、車内等に置いておきちょっとした明かりが欲しい
といったシチュエーションにはちょうど良いです。

2024-10-04
用途: 機関修理他

コンパクトとでいいが明るさが足りない。サイズ確認が大事。

3が参考にしています
対象商品 : 75154599
2024-05-11
用途: 機械のメンテナンス

思っていたより小ぶりでしたが、明るさは十分でした。
一度使った部分のライトが再度点灯するので、自分は使いやすいと思いました。

対象商品 : 75154599
2023-12-20
用途: 超コンパクトで明るい
足立電気商会

さすがKTCの製品です、工具類もすべてとは言いませんがなるべくKTCの物を選ぶようにしています、。このLEDライトは超コンパクトで胸ポケットに入れても重量などで違和感なく収納できイザ暗いととなったらすぐ使用出来る、明るさも申し分ない、出来れば裏表のCOBライトの同時点灯出来れば100点。

対象商品 : 75154599
2023-06-27
用途: 金型のメンテナンス作業
大宝工業株式会社製造業

プラスチック部が少ない為洗浄剤・油などの劣化の心配が
少なく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75154599
2023-02-21
用途: 様々
医療・福祉・介護関連業

これだけ多機能のLEDライトも珍しい
KTC製も信頼できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする