充電式LEDペンライト

充電式LEDペンライト - KTC充電式LEDペンライト - KTC
(1件のレビュー)

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。

用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C内容量1本
注意
※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154617AL815P
5,390
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75154617
2022-11-18
用途: 自動車整備 普段使い
朝美屋

コンパクトな割になかなか明るいので気に入ってます。
一昔前の電池2本とかでは考えられない明るさですが強点灯だとかなり熱くなります。
寿命が短くなりそうで心配なので出来るだけ強での長時間点灯は避けるようにしていますが、なかなか思い切った仕様で感心しています。
充電完了が分かりやすいのも良いところです。
ちょっと明りが欲しい時にポケットから出してすぐ使えるので非常に助かります。
懐中電灯マニア的には5本の指に入る傑作だと思っています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする