水・手間・時間が不要でおいしく食べられるIZAMESHI(イザメシ)の缶シリーズ。
ごはん3種におかず6種とバリエーションも豊富。
化学調味料不使用なので普段の食卓でも重宝します。
花椒がビリリときいた麻婆豆腐です。
白ねぎ、にんにく、生姜、甜麺醤が生み出す奥深い味わいをお楽しみください。24缶/ケース。
原材料豆腐(国内製造)、豚肉、しょうゆ、ねぎ、甜麵醬、清酒、三温糖、にんにく、豆板醤、植物油脂(大豆油、ごま油)、しょうが、みりん、チキンパウダー、豆鼓醤、花椒/増粘剤(加工デンプン)、豆腐用凝固剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む)アレルギー小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ごま栄養成分1缶(80g)当たり/エネルギー:67kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:2.5g、炭水化物:6.9g、食塩相当量:0.9g※推定値パッケージサイズ(mm)W78×D78×H33.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×245×78種類おかず・汁物内容量(g)80/1缶賞味期限製造より3年内容量1ケース(24個)