HOTPLUS
ホットプラス用 専用発熱剤
ホットプラス専用発熱剤です。
備蓄などの長期保存にも安心の” 真空包装” を採用しております。
5 年間の長期保存が可能です。
用途
ホットプラス専用発熱材の補充に。食品の温め・湯沸かしに。
寸法(mm)
125×85×10
有効期限(年)
製造から5
最高温度(℃)
約98
保管環境
直射日光を避け、高温になる場所に保存しない。
標準使用水量(L)
0.18
試験方法
加速劣化試験、消防法危険物確認実験
使用可能回数
1回使い捨て
内容量
1個
注意
※本製品を安全にご利用いただくために、ご使用の際製品裏面の「使い方」をお読みください。
※本製品は使用時に高温になり誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまうことがあります。
※ご使用の際は製品裏面の「ご使用上の注意」をご確認いただき正しい方法でご使用ください。
※発熱剤のアルミ袋は水の計量袋として使用しますので捨てないでください。
※発熱剤のアルミ袋の水量ラインまで水を入れ加熱袋内の発熱剤に注いでください。
※発熱剤に水を注ぐとすぐに発熱し蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意ください。 ※小さなお子様の手の届くところに保管せず、絶対に使用させないでください。
※加熱後の食材は大変熱くなっていますのでやけどには十分ご注意ください。
※加熱袋は「HOTPLUS マルチウォームバッグ」以外ご使用にならないでください。
※発熱剤開封後はすぐにご使用ください。
※開封した発熱剤は濡れた手で触らないでください。
※変色や変形の恐れがありますので熱に弱い物の上では使用しないでください。
※一度に2つ以上の発熱剤を使用しないでください。
※蒸気穴から高温の蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意ください。
※アレルギー体質の方は発熱剤に触れるアレルギー反応を起こす場合があります。
※加熱中は微量の水素ガスが発生しますので火気を近づけないでください。
※発熱に使用した残り水は飲めません。
※万が一発熱剤や残り水が目や口に入った場合は多量の水で洗い流してください。
※使用後の発熱剤は使い捨てカイロと同様、自治体の規定に従い廃棄してください。
※加熱中は吊り下げるか付属のスタンドをご使用になり倒れないようにご注意ください。
※加熱袋での加熱以外の目的で使用しないでください。
※危険ですので発熱剤は絶対に分解しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154933
6300021051
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ホットプラス用 マルチウォームバッグ&ハンドル
参考になった