アウトドア焚き火グリル

アウトドア焚き火グリル - HACアウトドア焚き火グリル - HACアウトドア焚き火グリル - HACアウトドア焚き火グリル - HAC

網を置いてBBQコンロにしたり、網を外して焚き火台にしたり、様々なアウトドアシーンに便利な焚き火グリルです。
クロス型をした焼き網の設置方法で、コンロの隅から炭の調整がしやすくなっております。
持ち運びに便利な収納バッグ付属で持ち運びも楽々です。

用途バーベキューや焚き火などに。質量(kg)約3.3耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約49.5×49.5×32、収納時:約40×11×40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※掲載商品と実際の商品とは、色・柄の出方が多少異なる場合があります。
※商品は予告無くメーカー都合により、商品仕様形状が一部変更になる場合があります。
※本製品は使用時に高温になり誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまうことがあります。
※ご使用の際は製品裏面の「ご使用上の注意」をご確認いただき正しい方法でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154958HAC2892
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする