サーキュレーター RS-E1747
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。
扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。
風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。
上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。
左右首振80°(自動)
上下角度調整90°(手動)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234
電源外部電源コンセント
定格電圧(V)100~110
定格周波数(Hz)50~60
定格消費電力(W)28
回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※左右首振りは自動可動ですが、上下は手動になります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
商品説明動画
サーキュレーター RS E1747
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15