壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ

壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ - INAX(LIXIL)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。

寸法(mm)460×200×275ピュアホワイトタイプハイパーキラミック使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)グリーン購入法適合対応水栓ハンドル水栓内容量1個
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※水栓は組立済です。
※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給排水口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360766L-A74H2A/BW1壁給水/床排水
82,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360775L-A74H2B/BW1床給水/床排水
84,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360784L-A74H2C/BW1壁給水/壁排水
80,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360793L-A74H2D/BW1床給水/壁排水
82,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする