曜日別特売

PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A

PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A - unitechPDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A - unitech

PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。
PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751589571010-900058GPA760
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする