MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5内容量1個