曜日別特売

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 - unitech
(1件のレビュー)

MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作内容量1個
注意
※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません。
※郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません。
※日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(仮想COMとユーティリティプログラムによります)。
※Windows 10 バージョン1709以降に対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158993MS838-2UCB0S-SG有線USBイメージャー【1D】Code 128、JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、Code 39、Code 32、UPC-A、UPC-E、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5
【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ再フォーマッティング
2451.5m高からコンクリート床7095160
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 事務作業
製造業

セッティングも簡単で、読み取り感度も良く、コスパが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする