曜日別特売

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル - unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル - unitech

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159009MS838-2RCB00-SG有線RS232イメージャー【1D】Code 128、JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、Code 39、Code 32、UPC-A、UPC-E、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5
【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ再フォーマッティング
2451.5m高からコンクリート床7095160
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする