サンコー(三甲)
ラックコンテナーT-Mライトブルー
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途
棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
材質
PP
形状
(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)
15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)
475×160×211
外寸(mm)
515×200×220
内寸(mm)
480×168×217
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.47(660)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※偏荷重積載は控えて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156324
80622800BL510
1個
16.9
200×515×220
ライトブルー
なし
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13153510
80622800BL510(名入れ)
1セット(10個)
16.9
200×515×220
ライトブルー
あり
1
¥
53,380
¥
58,718
(税込)
2以上
¥
49,180
¥
54,098
(税込)
3以上
¥
45,780
¥
50,358
(税込)
5以上
¥
41,660
¥
45,826
(税込)
7以上
¥
41,180
¥
45,298
(税込)
10以上
¥
39,820
¥
43,802
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。