本しっくい 島かべしっくい

本しっくい 島かべしっくい - ホームテイスト

島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。
社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。

用途
標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。
施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。
外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。
容量(kg)20塗布厚さ(mm)1.5施工面積(m2)16標準加水量15kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156656SH-18-100092
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする