曜日別特売

カラーしっくい カラー漆喰10kg

カラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイストカラーしっくい カラー漆喰10kg - ホームテイスト

室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。

用途
下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。
ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。
外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。
容量(kg)10塗布厚さ(mm)1.5施工面積(m2)8標準加水量5kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※練り置きは行わないで、混錬後すぐに使用して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156699SH-18-105492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156708SH-18-205492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156717SH-18-305492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156726SH-18-405492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156735SH-18-505492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156744SH-18-605492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156753SH-18-705492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156769SH-18-805492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156778SH-18-905492
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする