曜日別特売

黒しっくい 瑞黒(ズイグロ)

黒しっくい 瑞黒(ズイグロ) - ホームテイスト

島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。

用途
下地はラスモルタルをご利用下さい
下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布
専用下地材コテ塗り
島かべしっくいコテ塗り
瑞黒仕上げコテ塗り
表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布
容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.5施工面積(m2)2成分消石灰・松煙仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156787SH-18-100982
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする