多機能しっくい あわじっくい

多機能しっくい あわじっくい - ホームテイスト多機能しっくい あわじっくい - ホームテイスト多機能しっくい あわじっくい - ホームテイスト

漆喰の持つ素晴らしい性能をご存じでしょうか。漆喰には室内の湿気を吸ったり吐いたりし、湿度を一定に保ち、結露から住宅を守ってくれる調湿機能!強アルカリでphが高い特長を活かし、殺菌にも使われる抗菌性能!室内のペットや焼肉などのニオイを消してくれる消臭性能!があり私たちの生活を快適にしてくれます。
淡路島で生まれた「あわじっくい」はこれらの漆喰の持つ特長・機能性能をより特化させた漆喰です。

容量(kg)5塗布厚さ(mm)1.5施工面積(m2)4標準加水量3.7kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156839SH-18-400082調湿しっくい
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156848SH-18-500082抗菌しっくい
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75156857SH-18-600082消臭しっくい
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする