ホームテイスト
黒しっくいリペアー材 プロテクターB
黒漆喰で表面が白くなったご経験はございませんか?それは、漆喰特有の白華現象が原因です。そんな黒漆喰の白華現象をリペアーし、再度壁面を真っ黒にし、今後の白華の進行を止める撥水効果のある製品です。
用途
刷毛、ローラー等を用いて均一に塗布して下さい。ローラー目が出ないように縦横に刷り込むように塗布して下さい。
塗布量の均一性を確保するために2回程度塗布して下さい。
塗布量は、200cc/ m
2
(吸水が高い下地は塗布量が増えます)施工後は、48 時間以上雨に当てないように注意して下さい。
容量(kg)
1
塗布方法
刷毛・ローラー
施工面積(m
2
)
5
標準加水量
3%未満
成分
シリコーン樹脂・松煙
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156909
SH-18-800126
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません