曜日別特売

しっくいリペアー材 しっくいガード

しっくいリペアー材 しっくいガード - ホームテイスト

汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。
塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。

用途
(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。
(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。
(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。
(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。
容量(kg)2塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)10成分シリコンアクリル仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156988SH-18-100236
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする