昔ながらの製法の消石灰 塩焼き消石灰
石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)20
成分水酸化カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
内容量1袋
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04