曜日別特売

上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g

上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g - ホームテイスト

大麻は桑科の一年生の植物で、中国などで産出され日本では、大麻取締法等の影響で減少し最近では栃木県・群馬県・長野県で少し生産されている程度と少なくなっています。漂白も容易なので、主に上塗り用の麻すさとして販売されています。耐アルカリ性質があり、昔から漆喰に混入され、水に強く、吸水性や弾力性があり、漆喰が塗りやすくなるよう材料張りを与え、つなぎ材として亀裂を防止するなどこれ以上ないほどのすさとしての役割を果しています。 基本的にはメーカー販売の『漆喰・島かべシリーズ』などは100%完成された既調合製品であるため麻すさの追加混入は必要なく安心して使用していただけます。しかし特別必要とされるお客様には富士すさの混入をお勧めいたします。
メーカーではこの麻すさを細かく裁断し、お客様のご要望に合わせたサイズで4種類ご用意致しました。 漆喰などへの追加はもちろん、ご自信で漆喰を作ろうとお考えのお客様にもお使い頂けます。
好みの長さの『富士すさ』をお選び頂き、ご注文下さい。

容量(g)800成分仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157067SH-18-10021420
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157076SH-18-50021410
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157085SH-18-4002145
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157094SH-18-3002143
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする