曜日別特売

漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ

漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ - ホームテイスト漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ - ホームテイスト漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ - ホームテイスト漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ - ホームテイスト

紙すさを混ぜて塗る「紙すさ漆喰」は、江戸時代より続く伝統的な工法です。麻すさと比べると、繊維が細かく、色も白いことから漆喰の「ノロ」掛けと言われるうす塗りに適したすさです。繊維の保水性も良く、柔らかいのに強靭な繊維は、大津磨きなどにも使われております。
「本紙すさ」は、昔ながらの伝統の紙すさの原料でもある【和紙】に使われるコウゾ繊維をほぐし使いやすくした物です。
コウゾは、強靭で繊維も細かく、色も白いことから漆喰のスサに最適です。

用途(1)本品を、軟らかくなるまで水に漬けて置きます。 (2)水分を絞り、麺棒などで叩いてほぐします。 (3)十分に叩いたら再度水に戻し、攪拌機で攪拌します。 (4)どろどろに解ければ完成です。 漆喰などに少しずつ入れてお使い下さい。容量(g)300成分楮繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157128SH-18-200226
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする