漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ

漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ - ホームテイスト

楮繊維100%でパルプなどは一切含まれていない天然の紙すさです。
通常の紙すさはとかすのに、時間と手間が掛かりますが、メーカーオリジナルの製法で和紙状にすいた至高の紙すさは、水に入れ、混ぜるだけで簡単に繊維に戻ります。
漆喰磨きや大津磨きからパラリ仕上げまで、紙すさを使ってみたいお客様には是非お勧めの逸品です。
生産には時間と手間が掛かり1枚1枚手漉きの手作りです。商品に限りがありますので、大量のご注文されるお客様は在庫の確認を行って下さい。

用途
(1)水に漬け解します。
(2)ほぐれてきたら攪拌機でどろどろになるまで練り戻します。
(3)完成!
容量(g)85成分楮繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157137SH-18-100714
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする