壁カラー基本色500g
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。
耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。
特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途
(1)下地のビニールクロスの確認
(2)ビニールクロスの補強
(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!
(4)島かべプライマーでアク止め処理
(5)島かべプライマーを塗った後に確認!
(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り
(7)島かべカラー漆喰塗り
容量(g)500
成分無機顔料
色赤
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
内容量1袋
(2)ビニールクロスの補強
(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!
(4)島かべプライマーでアク止め処理
(5)島かべプライマーを塗った後に確認!
(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り
(7)島かべカラー漆喰塗り
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04