曜日別特売

壁カラー基本色500g

壁カラー基本色500g - ホームテイスト壁カラー基本色500g - ホームテイスト壁カラー基本色500g - ホームテイスト壁カラー基本色500g - ホームテイスト壁カラー基本色500g - ホームテイスト壁カラー基本色500g - ホームテイスト

壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。
耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。
特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。

容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157216SH-18-200653
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157225SH-18-300653
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157234SH-18-400653
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする