曜日別特売

塗り壁用 液体樹脂 カチオンアクリル樹脂

塗り壁用 液体樹脂 カチオンアクリル樹脂 - ホームテイスト

通常接着剤やシーラーに使われる樹脂にはエチレン酢ビ樹脂やアクリル樹脂などがあります。中でも耐アルカリにも強く、付着強度も強いカチオンアクリルは、様々な塗り壁材料に使われております。
この水性エマルジョン、カチオンアクリル樹脂をお徳用の1斗缶で販売しております。原料として使われる事が多いこの製品をそのまま販売しているのは珍しい逸品です。本品は、今までの樹脂のなかでも選りすぐりの高級品を濃縮し18kg入りで販売しております

用途原液を水で希釈し、刷毛ローラー等で塗布してお使い下さい。容量(kg)18成分水性アクリル樹脂仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157329SH-18-100415
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする